Motion
10B-2-20B
Pignon d’alésage de série - 10B / 5/8 po , moyeu « B », 20 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI11544907
N° MFR10B-2-20B
Prix211.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon d’alésage de série - 10B / 5/8 po , moyeu « B », 20 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI11544907
N° MFR10B-2-20B

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix211.09 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du rouleau de chaîne
    10.16 mm
  • Largeur du rouleau de chaîne
    9.65 mm
  • Poids
    2.1 kg

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Numéro de chaîne et pas
    10B /5/8 po
  • Style de concentrateur
    « B »
  • Type de concentrateur
    B
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de torons entre
    2
  • Nombre de dents
    20
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • CUP_NON
    80067500922

Aperçu

Description du fabricant
10B-2-20B 5/8 MOYEUX MÉTRIQUES DOUBLES SPRKT Z20S1
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon