Motion
16B-2-21B
Pignon d’alésage de série - 16B / 1 po, moyeu « B », 21 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI11545601
N° MFR16B-2-21B
Prix666.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon d’alésage de série - 16B / 1 po, moyeu « B », 21 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI11545601
N° MFR16B-2-21B
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
Prix666.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du rouleau de chaîne
    15.88 mm
  • Largeur du rouleau de chaîne
    17.02 mm
  • Poids
    9.5 kg

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Numéro de chaîne et pas
    16B / 1 po
  • Style de concentrateur
    « B »
  • Type de concentrateur
    B
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de torons entre
    2
  • Nombre de dents
    21
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • CUP_NON
    80067501801

Aperçu

Description du fabricant
16B-2-21B PIGNON DE MOYEU MÉTRIQUE DOUBLE 1 PO Z21