Spécifications
Dimensions
- Taille de la bague3525
- Diamètre du rouleau de chaîne15.88 mm
- Largeur du rouleau de chaîne17.02 mm
Détails
- Type d’alésageBouchée
- Type de douilleBague de verrouillage conique
- Numéro de chaîne et pas16B / 1 po
- Type de concentrateurB
- MatérielAcier
- Nombre de torons entre2
- Nombre de dents57
- Type de produitPignons de chaîne à rouleaux écrasés
- CUP_NON80067523194
Aperçu
Description du fabricant
PIGNON MÉTRIQUE DOUBLE 16B-2-57TL-3525 1 PO TL