Motion
20B-23A
Pignon d’alésage de série - 20B / 1-1/4 po , moyeu « A », 23 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI11545951
N° MFR20B-23A
Prix229.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon d’alésage de série - 20B / 1-1/4 po , moyeu « A », 23 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI11545951
N° MFR20B-23A
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
Prix229.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du rouleau de chaîne
    19.05 mm
  • Largeur du rouleau de chaîne
    19.56 mm
  • Poids
    5.6 kg

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Numéro de chaîne et pas
    20B /1-1/4 po
  • Style de concentrateur
    « A »
  • Type de concentrateur
    A
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de torons entre
    1
  • Nombre de dents
    23
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • CUP_NON
    80067502181

Aperçu

Description du fabricant
20B-23A 1-1/4 PIGNONS MÉTRIQUES Z23S1-