Motion
20B-2-8B
Pignon d’alésage de série - 20B / 1-1/4 po / 254 mm, moyeu B, 8 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI11545979
N° MFR20B-2-8B
Prix318.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon d’alésage de série - 20B / 1-1/4 po / 254 mm, moyeu B, 8 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI11545979
N° MFR20B-2-8B
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
Prix318.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du rouleau de chaîne
    19.05 mm
  • Largeur du rouleau de chaîne
    19.56 mm
  • Poids
    10.5 kg

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Numéro de chaîne et pas
    20B /1-1/4 po
  • Style de concentrateur
    B
  • Type de concentrateur
    B
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de torons entre
    2
  • Nombre de dents
    8
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock

Aperçu

Description du fabricant
20B-2-8B 1-1/4 MOYEUX MÉTRIQUES DOUBLES SPRKT Z8S1