Motion
28B-2-20B
Pignon d’alésage de série - 28B / 1-3/4 po , moyeu « B », 20 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI11546374
N° MFR28B-2-20B
Prix1,981.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon d’alésage de série - 28B / 1-3/4 po , moyeu « B », 20 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI11546374
N° MFR28B-2-20B
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
Prix1,981.72 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du rouleau de chaîne
    27.94 mm
  • Largeur du rouleau de chaîne
    30.99 mm
  • Poids
    42.6 kg

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Numéro de chaîne et pas
    28B /1-3/4 po
  • Style de concentrateur
    « B »
  • Type de concentrateur
    B
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de torons entre
    2
  • Nombre de dents
    20
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • CUP_NON
    80067524631

Aperçu

Description du fabricant
28B-2-20B 1-3/4 MOYEUX MÉTRIQUES DOUBLES SPRKT Z20

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté