Motion
100-3P15-6A4
Poulie de courroie de distribution - 100 dents, diamètre de diamètre de 0.3125 po, diamètre extérieur de 94.70 mm
N° D’ARTICLE MI11549832
N° MFR100-3P15-6A4
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poulie de courroie de distribution - 100 dents, diamètre de diamètre de 0.3125 po, diamètre extérieur de 94.70 mm
N° D’ARTICLE MI11549832
N° MFR100-3P15-6A4
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.3125 po
  • Pour la largeur de la courroie
    15 mm
  • Diamètre extérieur
    94.70 mm
  • Largeur
    4.25 po.

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Finition
    Effacer anodisé
  • Numéro CUP du fabricant
    00195057812161
  • Matériel
    Aluminium
  • Nombre de Dents  
    100
  • Style de dent
    3P
  • CUP_NON
    00195057812161

Aperçu

Description du fabricant
100-3P15-6A4 100-3P15-6A4, POULIE DE DISTRIBUTION