Motion
1008X25MM
Bague de verrouillage conique - série 1008 , alésage 25 mm, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI11549860
N° MFR1008X25MM
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague de verrouillage conique - série 1008 , alésage 25 mm, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI11549860
N° MFR1008X25MM
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    25 mm
  • Taille de la bague
    1008
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    0.8750 po
  • Extérieur Diamètre  
    1.25 po
  • Largeur
    1.25 po

Détails

  • Alésage dans la chaîne
    Alésage fini de 25 mm
  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Finition
    Oxyde noir
  • Numéro CUP du fabricant
    00195057289833
  • Matériel
    Acier
  • Types de produits
    Bague
  • CUP_NON
    00195057289833
  • Couple de la clé
    55 po/lb

Aperçu

Description du fabricant
1008X25MM 1008X25MM, DOUILLE TL