Motion
100LT312-6A4
Poulie de courroie de distribution - 100 dents, diamètre de diamètre de 0.3125 po, diamètre extérieur de 65.50 mm
N° D’ARTICLE MI11549876
N° MFR100LT312-6A4
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poulie de courroie de distribution - 100 dents, diamètre de diamètre de 0.3125 po, diamètre extérieur de 65.50 mm
N° D’ARTICLE MI11549876
N° MFR100LT312-6A4
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.3125 po
  • Pour la largeur de la courroie
    0.3125 po
  • Diamètre extérieur
    65.50 mm
  • Largeur
    1.25 po.

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Finition
    Effacer anodisé
  • Numéro CUP du fabricant
    00195057620346
  • Matériel
    Aluminium
  • Nombre de Dents  
    100
  • Style de dent
    LT
  • CUP_NON
    00195057620346

Aperçu

Description du fabricant
100LT312-6A4 100LT312-6A4, POULIE DE DISTRIBUTION