Motion
100MP025MDFP8
Poulie de courroie de distribution – dent 100 , diamètre de diamètre de 8 mm, diamètre extérieur de 64.20 mm
N° D’ARTICLE MI11549887
N° MFR100MP025MDFP8
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poulie de courroie de distribution – dent 100 , diamètre de diamètre de 8 mm, diamètre extérieur de 64.20 mm
N° D’ARTICLE MI11549887
N° MFR100MP025MDFP8
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    8 mm
  • Pour la largeur de la courroie
    0.2500 po
  • Diamètre extérieur
    64.20 mm
  • Largeur
    6.0 po.

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    00195057204256
  • Matériel
    Polycarbonate
  • Nombre de Dents  
    100
  • Style de dent
    MXL
  • CUP_NON
    00195057204256

Aperçu

Description du fabricant
100MP025MDFP8 100MP025MDFP8, TIRAGE DE LA PÉRIODE