Motion
100MP037-6A4
Poulie de courroie de distribution - 100 dents, diamètre de diamètre de 0.3125 po, diamètre extérieur de 64.20 mm
N° D’ARTICLE MI11549895
N° MFR100MP037-6A4
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poulie de courroie de distribution - 100 dents, diamètre de diamètre de 0.3125 po, diamètre extérieur de 64.20 mm
N° D’ARTICLE MI11549895
N° MFR100MP037-6A4
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.3125 po
  • Pour la largeur de la courroie
    0.3750 po
  • Diamètre extérieur
    64.20 mm
  • Largeur
    1.25 po.

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Finition
    Effacer anodisé
  • Numéro CUP du fabricant
    00195057001084
  • Matériel
    Aluminium
  • Nombre de Dents  
    100
  • Style de dent
    MXL
  • CUP_NON
    00195057001084

Aperçu

Description du fabricant
100MP037-6A4 100MP037-6A4, POULIE DE DISTRIBUTION