Motion
10XL037-3FA4
Poulie de courroie de distribution - 10 dents, diamètre de diamètre de 0.3125 po, diamètre extérieur de 15.70 mm
N° D’ARTICLE MI11550904
N° MFR10XL037-3FA4
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poulie de courroie de distribution - 10 dents, diamètre de diamètre de 0.3125 po, diamètre extérieur de 15.70 mm
N° D’ARTICLE MI11550904
N° MFR10XL037-3FA4
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.3125 po
  • Pour la largeur de la courroie
    0.3750 po
  • Diamètre extérieur
    15.70 mm
  • Largeur
    1.0 po.

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Finition
    Effacer anodisé
  • Numéro CUP du fabricant
    00195057622302
  • Matériel
    Aluminium
  • Nombre de Dents  
    10
  • Style de dent
    XL
  • CUP_NON
    00195057622302

Aperçu

Description du fabricant
10XL037-3FA4 10XL037-3FA4, POULIE DE DISTRIBUTION

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté