Motion
10XL037-6FS3
Poulie de courroie de distribution - 10 dents, diamètre de diamètre de 0.2500 po, diamètre extérieur de 15.70 mm
N° D’ARTICLE MI11550907
N° MFR10XL037-6FS3
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poulie de courroie de distribution - 10 dents, diamètre de diamètre de 0.2500 po, diamètre extérieur de 15.70 mm
N° D’ARTICLE MI11550907
N° MFR10XL037-6FS3
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.2500 po
  • Pour la largeur de la courroie
    0.3750 po
  • Diamètre extérieur
    15.70 mm
  • Largeur
    2.0 po.

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage simple minimum
  • Finition
    Oxyde noir
  • Numéro CUP du fabricant
    00195057622883
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de Dents  
    10
  • Style de dent
    XL
  • CUP_NON
    00195057622883

Aperçu

Description du fabricant
10XL037-6FS3 10XL037-6FS3, POULIE DE DISTRIBUTION