Motion
1108X14MM
Bague de verrouillage conique - série 1108 , alésage 14 mm, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI11550982
N° MFR1108X14MM
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague de verrouillage conique - série 1108 , alésage 14 mm, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI11550982
N° MFR1108X14MM
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du cercle de boulonnage
    1.4530 po
  • Alésage Diamètre  
    14 mm
  • Taille de la bague
    1108
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    0.8750 po
  • Alésage maximal Diamètre  
    1-1/8 po, 28 mm
  • Extérieur Diamètre  
    1.25 po
  • Longueur de vis
    0.5000 po
  • Taille du filetage
    1/4-20 UNC
  • Alésage fini stocké
    14 mm
  • Poids
    0.351 lb
  • Largeur
    1.25 po

Détails

  • Alésage dans la chaîne
    Alésage fini de 14 mm
  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Finition
    Oxyde noir
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1108 14MM
  • Numéro CUP du fabricant
    00195057290044
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de trous de boulons
    2
  • Type de produit
    Bagues verrouillables coniques
  • Types de produits
    Bague
  • Couple de serrage des vis
    55 lb-po, 6.21 N-m
  • CUP_NON
    00195057290044
  • Couple de la clé
    55 po/lb

Aperçu

Description du fabricant
1108X14MM 1108X14MM, DOUILLE TL