Motion
0500 R 010 V

HYDAC CORP
0500 R 010 V

Élément de filtre de retour hydraulique - Retour, fibre métallique en acier inoxydable, 10 microns
N° D’ARTICLE MI11553067
N° MFR0500 R 010 V
Prix2,181.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HYDAC CORP
0500 R 010 V

Élément de filtre de retour hydraulique - Retour, fibre métallique en acier inoxydable, 10 microns
N° D’ARTICLE MI11553067
N° MFR0500 R 010 V
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
Prix2,181.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’élément
    0500

Détails

  • Application Element
    Retour
  • Matériau du filtre
    Fibre métallique en acier inoxydable
  • Catalogue du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    3045 psid
  • Température maximale
    212 °F
  • Cote de microns
    10 microns
  • Température minimale
    -22 °F
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Série
    V
  • Pression de fissuration de dérivation de soupape
    43 psi

Aperçu

Description du fabricant
310203 0500 R 010 V

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté