Motion
0240 D 003 V /-V

HYDAC CORP
0240 D 003 V /-V

Élément de filtre à pression hydraulique - Pression, fibre métallique en acier inoxydable, 3 microns
N° D’ARTICLE MI11553125
N° MFR0240 D 003 V /-V
Prix1,979.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HYDAC CORP
0240 D 003 V /-V

Élément de filtre à pression hydraulique - Pression, fibre métallique en acier inoxydable, 3 microns
N° D’ARTICLE MI11553125
N° MFR0240 D 003 V /-V
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
Prix1,979.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur
    34 mm|1.339 po
  • Longueur
    6.9 po|176 mm
  • Diamètre extérieur
    2.7 po|69 mm

Détails

  • Application Element
    Pression
  • Matériau du filtre
    Fibre métallique en acier inoxydable
  • Catalogue du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    3045 psid
  • Température maximale
    212 °F
  • Cote de microns
    3 microns
  • Température minimale
    14 °F
  • Matériau du joint
    Élastomère de fluorocarbone (FKM)
  • Série
    V

Aperçu

Description du fabricant
1262260 0240 D 003 V /-V

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté