Motion
0330 D 040 AM

HYDAC CORP
0330 D 040 AM

Élément de filtre à pression hydraulique - Pression, AM - Aquamicron®, 40 microns
N° D’ARTICLE MI11553251
N° MFR0330 D 040 AM
Prix284.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HYDAC CORP
0330 D 040 AM

Élément de filtre à pression hydraulique - Pression, AM - Aquamicron®, 40 microns
N° D’ARTICLE MI11553251
N° MFR0330 D 040 AM
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
Prix284.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur
    48 mm | 1.89 po
  • Longueur
    6.5 po | 164 mm
  • Diamètre extérieur
    3.6 po | 91 mm

Détails

  • Application Element
    Pression
  • Matériau du filtre
    AM - Aquamicron®
  • Température maximale
    212 °F
  • Cote de microns
    40 microns
  • Température minimale
    -22 °F
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile (NBR)

Aperçu

Description du fabricant
1277750 0330 D 040 AM

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté