Motion
0240 D 001 MARCHE

HYDAC CORP
0240 D 001 ON

Élément de filtre à pression hydraulique - Pression, fibre de verre, 1 micron
N° D’ARTICLE MI11553483
N° MFR0240 D 001 ON
Prix259.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HYDAC CORP
0240 D 001 ON

Élément de filtre à pression hydraulique - Pression, fibre de verre, 1 micron
N° D’ARTICLE MI11553483
N° MFR0240 D 001 ON
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
Prix259.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur
    34 mm | 1.339 po
  • Longueur
    6.9 po | 176 mm
  • Diamètre extérieur
    2.7 po | 69 mm

Détails

  • Application Element
    Pression
  • Matériau du filtre
    Fibre de verre
  • Catalogue du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    290 psid
  • Température maximale
    212 °F
  • Cote de microns
    1 micron
  • Température minimale
    -22 °F
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Série
    Optimicron®
  • Pression de fissuration de dérivation de soupape
    43 psi

Aperçu

Description du fabricant
1326253 0240 D 001 MARCHE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté