Motion
120LH100
Poulie de courroie de distribution - dent 120 , diamètre extérieur 363.10 mm
N° D’ARTICLE MI11556975
N° MFR120LH100
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poulie de courroie de distribution - dent 120 , diamètre extérieur 363.10 mm
N° D’ARTICLE MI11556975
N° MFR120LH100
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Pour la largeur de la courroie
    1.0000 po
  • Diamètre extérieur
    363.10 mm
  • Largeur
    15.0 po.

Détails

  • Type d’alésage
    Cône divisé broyé
  • Série de coussinets
    H
  • Numéro CUP du fabricant
    195057627765
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de Dents  
    120
  • Style de dent
    L
  • CUP_NON
    195057627765

Aperçu

Description du fabricant
120LH100 120LH100, POULIE DE DISTRIBUTION, H