Motion
120LT187-6A4
Poulie de courroie de distribution - 120 dents, diamètre de diamètre de 0.3125 po, diamètre extérieur de 78.70 mm
N° D’ARTICLE MI11556983
N° MFR120LT187-6A4
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poulie de courroie de distribution - 120 dents, diamètre de diamètre de 0.3125 po, diamètre extérieur de 78.70 mm
N° D’ARTICLE MI11556983
N° MFR120LT187-6A4

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.3125 po
  • Pour la largeur de la courroie
    0.1875 po
  • Diamètre extérieur
    78.70 mm
  • Largeur
    3.375 po.

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Finition
    Effacer anodisé
  • Numéro CUP du fabricant
    195057005822
  • Matériel
    Aluminium
  • Nombre de Dents  
    120
  • Style de dent
    LT
  • CUP_NON
    195057005822

Aperçu

Description du fabricant
120LT187-6A4 120LT187-6A4, POULIE DE DISTRIBUTION