Motion
120MP025-6A5
Poulie de courroie de distribution - 120 dents, diamètre de diamètre de 0.3750 po, diamètre extérieur de 77.10 mm
N° D’ARTICLE MI11556988
N° MFR120MP025-6A5
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poulie de courroie de distribution - 120 dents, diamètre de diamètre de 0.3750 po, diamètre extérieur de 77.10 mm
N° D’ARTICLE MI11556988
N° MFR120MP025-6A5
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.3750 po
  • Pour la largeur de la courroie
    0.2500 po
  • Diamètre extérieur
    77.10 mm
  • Largeur
    3.375 po.

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Finition
    Effacer anodisé
  • Numéro CUP du fabricant
    195057000605
  • Matériel
    Aluminium
  • Nombre de Dents  
    120
  • Style de dent
    MXL
  • CUP_NON
    195057000605

Aperçu

Description du fabricant
120MP025-6A5 120MP025-6A5, POULIE DE DISTRIBUTION