Motion
120MP025-SFB3
Poulie de courroie de distribution - 120 dents, diamètre de diamètre de 0.2500 po, diamètre extérieur de 77.10 mm
N° D’ARTICLE MI11557000
N° MFR120MP025-SFB3
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poulie de courroie de distribution - 120 dents, diamètre de diamètre de 0.2500 po, diamètre extérieur de 77.10 mm
N° D’ARTICLE MI11557000
N° MFR120MP025-SFB3
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.2500 po
  • Pour la largeur de la courroie
    0.2500 po
  • Diamètre extérieur
    77.10 mm
  • Largeur
    6.0 po.

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    195057056091
  • Matériel
    Polycarbonate
  • Nombre de Dents  
    120
  • Style de dent
    MXL
  • CUP_NON
    195057056091

Aperçu

Description du fabricant
120MP025-SFB3 120MP025-SFB3, TIRAGE DE LA PÉRIODE