Motion
1210X1/2SS
Bague de verrouillage conique - série 1210 , alésage 1/2 po, acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI11557049
N° MFR1210X1/2SS
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague de verrouillage conique - série 1210 , alésage 1/2 po, acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI11557049
N° MFR1210X1/2SS
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1/2 po
  • Taille de la bague
    1210
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.0000 po
  • Alésage maximal Diamètre  
    1-1/4 po, 31.75 mm
  • Extérieur Diamètre  
    3.375 po
  • Alésage fini stocké
    0.5000 po
  • Poids
    0.7 lb
  • Largeur
    3.375 po

Détails

  • Alésage dans la chaîne
    Alésage fini de 1/2 po
  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1210x1/2SS
  • Numéro CUP du fabricant
    195057290211
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Type de produit
    Bagues verrouillables coniques
  • Types de produits
    Bague
  • Couple de serrage des vis
    175 lb-po, 19.77 N-m
  • CUP_NON
    195057290211
  • Couple de la clé
    175 po/lb

Aperçu

Description du fabricant
1210X1/2SS 1210X1/2SS, DOUILLE TL, 1/2 I