Spécifications
Dimensions
- Diamètre du cercle de boulonnage1.7500 po
- Alésage Diamètre20 mm
- Taille de la bague1210
- Longueur jusqu’à Alésage1.0000 po
- Alésage maximal Diamètre1-1/4 po, 31.75 mm
- Extérieur Diamètre3.375 po
- Longueur de vis0.6250 po
- Taille du filetage3/8-16 UNC
- Alésage fini stocké20 mm
- Poids0.55 lb
- Largeur3.375 po
Détails
- Alésage dans la chaîneAlésage fini de 20 mm
- Type d’alésageAlésage fini
- FinitionOxyde noir
- Numéro de catalogue du fabricant1210x20mm
- Numéro CUP du fabricant195057290471
- MatérielAcier
- Nombre de trous de boulons2
- Type de produitBagues verrouillables coniques
- Types de produitsBague
- Couple de serrage des vis175 lb-po, 19.77 N-m
- CUP_NON195057290471
- Couple de la clé175 po/lb