Motion
12-3M06-6CA3
Poulie de courroie de distribution - 12 dents, 0.2500 po de diamètre, 0.4211 po de diamètre extérieur
N° D’ARTICLE MI11557202
N° MFR12-3M06-6CA3
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poulie de courroie de distribution - 12 dents, 0.2500 po de diamètre, 0.4211 po de diamètre extérieur
N° D’ARTICLE MI11557202
N° MFR12-3M06-6CA3
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.2500 po
  • Pour la largeur de la courroie
    6 mm
  • Diamètre extérieur
    0.4211 po
  • Largeur
    0.625 po.

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Finition
    Effacer anodisé
  • Numéro CUP du fabricant
    195057718678
  • Matériel
    Aluminium
  • Nombre de Dents  
    12
  • Style de dent
    HTD 3mm
  • CUP_NON
    195057718678

Aperçu

Description du fabricant
12-3M06-6CA3 12-3M06-6CA3, POULIE DE DISTRIBUTION