Motion
12LF075X5/8
Poulie de courroie de distribution - 12 dents, diamètre de diamètre de 0.6250 po, diamètre extérieur de 35.60 mm
N° D’ARTICLE MI11557600
N° MFR12LF075X5/8
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poulie de courroie de distribution - 12 dents, diamètre de diamètre de 0.6250 po, diamètre extérieur de 35.60 mm
N° D’ARTICLE MI11557600
N° MFR12LF075X5/8
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.6250 po
  • Pour la largeur de la courroie
    0.7500 po
  • Diamètre extérieur
    35.60 mm
  • Largeur
    2.0 po.

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Finition
    Oxyde noir
  • Numéro CUP du fabricant
    195057625884
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de Dents  
    12
  • Style de dent
    L
  • CUP_NON
    195057625884

Aperçu

Description du fabricant
12LF075X5/8 12LF075X5/8, POULIE DE DISTRIBUTION,