Motion
14LF075X1/2
Poulie de courroie de distribution - 14 dents, diamètre de diamètre de 0.5000 po, diamètre extérieur de 41.70 mm
N° D’ARTICLE MI11558944
N° MFR14LF075X1/2
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poulie de courroie de distribution - 14 dents, diamètre de diamètre de 0.5000 po, diamètre extérieur de 41.70 mm
N° D’ARTICLE MI11558944
N° MFR14LF075X1/2
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.5000 po
  • Pour la largeur de la courroie
    0.7500 po
  • Diamètre extérieur
    41.70 mm
  • Largeur
    2.0 po.

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Finition
    Oxyde noir
  • Numéro CUP du fabricant
    195057625938
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de Dents  
    14
  • Style de dent
    L
  • CUP_NON
    195057625938

Aperçu

Description du fabricant
14LF075X1/2 14LF075X1/2, POULIE DE DISTRIBUTION,