Motion
14MP012-6CA1
14MP012-6CA1, Alésage fini de la poulie de distribution 1/8 po
N° D’ARTICLE MI11558959
N° MFR14MP012-6CA1
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
14MP012-6CA1, Alésage fini de la poulie de distribution 1/8 po
N° D’ARTICLE MI11558959
N° MFR14MP012-6CA1
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Pour la largeur de la courroie
    0.1250 po
  • Diamètre extérieur
    8.50 mm
  • Largeur
    0.625 po.

Détails

  • Finition
    Effacer anodisé
  • Numéro CUP du fabricant
    195057000032
  • Matériel
    Aluminium
  • Nombre de Dents  
    14
  • Style de dent
    MXL
  • CUP_NON
    195057000032

Aperçu

Description du fabricant
14MP012-6CA1 14MP012-6CA1, POULIE DE DISTRIBUTION