Spécifications
Dimensions
- Bore Diameter3 mm
- Pour la largeur de la courroie0.3750 po
- Diamètre extérieur8.50 mm
- Largeur0.625 po.
Details
- Type d’alésageAlésage fini
- FinitionEffacer anodisé
- Numéro CUP du fabricant195057004894
- MatérielAluminium
- Number Of Teeth14
- Style de dentMXL
- CUP_NON195057004894
Aperçu
Description du fabricant
14MP037M6CA3 14MP037M6CA3, POULIE DE DISTRIBUTION