Motion
15-5M15M6A6
15-5M15M6A6, Poulie de distribution Alésage fini 6 mm
N° D’ARTICLE MI11559282
N° MFR15-5M15M6A6
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
15-5M15M6A6, Poulie de distribution Alésage fini 6 mm
N° D’ARTICLE MI11559282
N° MFR15-5M15M6A6
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Pour la largeur de la courroie
    15 mm
  • Diamètre extérieur
    22.70 mm
  • Largeur
    1.25 po.

Détails

  • Finition
    Effacer anodisé
  • Numéro CUP du fabricant
    195057723030
  • Matériel
    Aluminium
  • Nombre de Dents  
    15
  • Style de dent
    HTD 5mm
  • CUP_NON
    195057723030

Aperçu

Description du fabricant
15-5M15M6A6 15-5M15M6A6, POULIE DE DISTRIBUTION,