Motion
1610X28MM
Bague de verrouillage conique - série 1610 , alésage 28 mm, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI11559635
N° MFR1610X28MM
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague de verrouillage conique - série 1610 , alésage 28 mm, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI11559635
N° MFR1610X28MM
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    28 mm
  • Taille de la bague
    1610
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.0000 po
  • Extérieur Diamètre  
    4 po
  • Largeur
    4 po

Détails

  • Alésage dans la chaîne
    Alésage fini de 28 mm
  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Numéro CUP du fabricant
    195057565319
  • Matériel
    Acier
  • Types de produits
    Bague
  • CUP_NON
    195057565319
  • Couple de la clé
    175 po/lb

Aperçu

Description du fabricant
1610X28MM 1610X28MM, DOUILLE TL, 28 MM F