Motion
1615X24MM
Bague de verrouillage conique - série 1615 , alésage 24 mm, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI11559668
N° MFR1615X24MM
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague de verrouillage conique - série 1615 , alésage 24 mm, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI11559668
N° MFR1615X24MM
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    24 mm
  • Taille de la bague
    1615
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.5000 po
  • Extérieur Diamètre  
    4 po
  • Largeur
    4 po

Détails

  • Alésage dans la chaîne
    Alésage fini de 24 mm
  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Finition
    Oxyde noir
  • Numéro CUP du fabricant
    195057291614
  • Matériel
    Acier
  • Types de produits
    Bague
  • CUP_NON
    195057291614
  • Couple de la clé
    175 po/lb

Aperçu

Description du fabricant
1615X24MM 1615X24MM, DOUILLE TL, 24 MM F