Motion
17L050-6FS6
Poulie de courroie de distribution - 17 dents, 0.5000 po de diamètre, 2.0000 po de diamètre extérieur
N° D’ARTICLE MI11560862
N° MFR17L050-6FS6
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poulie de courroie de distribution - 17 dents, 0.5000 po de diamètre, 2.0000 po de diamètre extérieur
N° D’ARTICLE MI11560862
N° MFR17L050-6FS6
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Bore Diameter  
    0.5000 po
  • Pour la largeur de la courroie
    0.5000 po
  • Diamètre extérieur
    2.0000 po
  • Largeur
    1.25 po.

Details

  • Type d’alésage
    Alésage simple minimum
  • Finition
    Oxyde noir
  • Numéro CUP du fabricant
    195057624429
  • Matériel
    Acier
  • Number Of Teeth  
    17
  • Style de dent
    L
  • CUP_NON
    195057624429

Aperçu

Description du fabricant
17L050-6FS6 17L050-6FS6, POULIE DE DISTRIBUTION,

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

You May Also Like