Motion
17LF075X1/2
Poulie de courroie de distribution - 17 dents, 0.5000 po de diamètre, 2.0000 po de diamètre extérieur
N° D’ARTICLE MI11560869
N° MFR17LF075X1/2
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poulie de courroie de distribution - 17 dents, 0.5000 po de diamètre, 2.0000 po de diamètre extérieur
N° D’ARTICLE MI11560869
N° MFR17LF075X1/2
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.5000 po
  • Pour la largeur de la courroie
    0.7500 po
  • Diamètre extérieur
    2.0000 po
  • Largeur
    3.0 po.

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Finition
    Oxyde noir
  • Numéro CUP du fabricant
    195057626010
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de Dents  
    17
  • Style de dent
    L
  • CUP_NON
    195057626010

Aperçu

Description du fabricant
17LF075X1/2 17LF075X1/2, POULIE DE DISTRIBUTION,