Motion
18-3M09M6A6
Poulie de courroie de distribution – dent 18 , diamètre de diamètre de 6 mm, diamètre extérieur de 16.40 mm
N° D’ARTICLE MI11561001
N° MFR18-3M09M6A6
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poulie de courroie de distribution – dent 18 , diamètre de diamètre de 6 mm, diamètre extérieur de 16.40 mm
N° D’ARTICLE MI11561001
N° MFR18-3M09M6A6
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    6 mm
  • Pour la largeur de la courroie
    9 mm
  • Diamètre extérieur
    16.40 mm
  • Largeur
    0.75 po.

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Finition
    Effacer anodisé
  • Numéro CUP du fabricant
    195057720725
  • Matériel
    Aluminium
  • Nombre de Dents  
    18
  • Style de dent
    HTD 3mm
  • CUP_NON
    195057720725

Aperçu

Description du fabricant
18-3M09M6A6 18-3M09M6A6, POULIE DE DISTRIBUTION,