Motion
19-3M09-6A3
Poulie de courroie de distribution - 19 dents, 0.2500 po de diamètre, 0.6875 po de diamètre extérieur
N° D’ARTICLE MI11561316
N° MFR19-3M09-6A3
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poulie de courroie de distribution - 19 dents, 0.2500 po de diamètre, 0.6875 po de diamètre extérieur
N° D’ARTICLE MI11561316
N° MFR19-3M09-6A3
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.2500 po
  • Pour la largeur de la courroie
    9 mm
  • Diamètre extérieur
    0.6875 po
  • Largeur
    0.75 po.

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Finition
    Effacer anodisé
  • Numéro CUP du fabricant
    195057719644
  • Matériel
    Aluminium
  • Nombre de Dents  
    19
  • Style de dent
    HTD 3mm
  • CUP_NON
    195057719644

Aperçu

Description du fabricant
19-3M09-6A3 19-3M09-6A3, POULIE DE DISTRIBUTION,