Motion
1946-14M-115
Courroie de distribution – Longueur de pas de 1946 mm, 139 dents, matériau en néoprène
N° D’ARTICLE MI11561330
N° MFR1946-14M-115
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Courroie de distribution – Longueur de pas de 1946 mm, 139 dents, matériau en néoprène
N° D’ARTICLE MI11561330
N° MFR1946-14M-115
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du pas
    1946 mm
  • Largeur
    115 mm

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    195057120242
  • Matériel
    Néoprène
  • Nombre de Dents  
    139
  • Matériau de renforcement
    Fibre de verre
  • Style de dent
    HTD 14mm
  • Type
    Simple face
  • CUP_NON
    195057120242

Aperçu

Description du fabricant
1946-14M-115 1946-14M-115, COURROIE DE DISTRIBUTION,
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good