Motion
200XL019G
Courroie de distribution – Longueur de pas de 508 mm, 100 dents, matériau en néoprène
N° D’ARTICLE MI11561643
N° MFR200XL019G
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Courroie de distribution – Longueur de pas de 508 mm, 100 dents, matériau en néoprène
N° D’ARTICLE MI11561643
N° MFR200XL019G
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du pas
    508 mm
  • Largeur
    4.7625 mm

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    195057229341
  • Matériel
    Néoprène
  • Nombre de Dents  
    100
  • Matériau de renforcement
    Fibre de verre
  • Style de dent
    XL
  • Type
    Simple face
  • CUP_NON
    195057229341

Aperçu

Description du fabricant
200XL019G 200XL019G, COURROIE DE DISTRIBUTION, NÉON
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good