Motion
2012X1-1/2
Bague de verrouillage conique - série 2012 , 1-1/2 po alésage, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI11561668
N° MFR2012X1-1/2
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague de verrouillage conique - série 2012 , 1-1/2 po alésage, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI11561668
N° MFR2012X1-1/2
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-1/2 po
  • Taille de la bague
    2012
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.2500 po
  • Extérieur Diamètre  
    5 po
  • Largeur
    5 po

Détails

  • Alésage dans la chaîne
    Alésage fini de 1-1/2 po
  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Finition
    Oxyde noir
  • Numéro CUP du fabricant
    195057291935
  • Matériel
    Acier
  • Types de produits
    Bague
  • CUP_NON
    195057291935
  • Couple de la clé
    280 po/lb

Aperçu

Description du fabricant
2012X1-1/2 TL BAGUE 1-1/2 POUCES