Motion
2012X38MMSS
Bague de verrouillage conique - série 2012 , diamètre de 38 mm, acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI11561725
N° MFR2012X38MMSS
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague de verrouillage conique - série 2012 , diamètre de 38 mm, acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI11561725
N° MFR2012X38MMSS
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    38 mm
  • Taille de la bague
    2012
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.2500 po
  • Extérieur Diamètre  
    5 po
  • Largeur
    5 po

Détails

  • Alésage dans la chaîne
    Alésage fini de 38 mm
  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Numéro CUP du fabricant
    195057292307
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Types de produits
    Bague
  • CUP_NON
    195057292307
  • Couple de la clé
    280 po/lb

Aperçu

Description du fabricant
2012X38MMSS 2012X38MMSS, DOUILLE TL, 38