Motion
20-5P25-6FS3
Poulie de courroie de distribution - 20 dents, diamètre de diamètre de 0.2500 po, diamètre extérieur de 30.70 mm
N° D’ARTICLE MI11561909
N° MFR20-5P25-6FS3
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poulie de courroie de distribution - 20 dents, diamètre de diamètre de 0.2500 po, diamètre extérieur de 30.70 mm
N° D’ARTICLE MI11561909
N° MFR20-5P25-6FS3
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.2500 po
  • Pour la largeur de la courroie
    25 mm
  • Diamètre extérieur
    30.70 mm
  • Largeur
    2.0 po.

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage simple minimum
  • Finition
    Oxyde noir
  • Numéro CUP du fabricant
    195057813106
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de Dents  
    20
  • Style de dent
    5P
  • CUP_NON
    195057813106

Aperçu

Description du fabricant
20-5P25-6FS3 20-5P25-6FS3, POULIE DE DISTRIBUTION