Motion
2214MXL031G
Courroie de distribution – Longueur de pas de 4498.8 mm, 2214 dents, matériau en néoprène
N° D’ARTICLE MI11562999
N° MFR2214MXL031G
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Courroie de distribution – Longueur de pas de 4498.8 mm, 2214 dents, matériau en néoprène
N° D’ARTICLE MI11562999
N° MFR2214MXL031G
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du pas
    4498.8 mm
  • Largeur
    7.9375 mm

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    195057037380
  • Matériel
    Néoprène
  • Nombre de Dents  
    2214
  • Matériau de renforcement
    Fibre de verre
  • Style de dent
    MXL
  • Type
    Simple face
  • CUP_NON
    195057037380

Aperçu

Description du fabricant
2214MXL031G 2214MXL031G, COURROIE DE DISTRIBUTION, NE
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good