Motion
24-3P06M6FA6
24-3P06M6FA6, Poulie de distribution Alésage fini 6 mm
N° D’ARTICLE MI11564002
N° MFR24-3P06M6FA6
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
24-3P06M6FA6, Poulie de distribution Alésage fini 6 mm
N° D’ARTICLE MI11564002
N° MFR24-3P06M6FA6
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Pour la largeur de la courroie
    6 mm
  • Diamètre extérieur
    0.8750 po
  • Largeur
    1.25 po.

Détails

  • Finition
    Effacer anodisé
  • Numéro CUP du fabricant
    195057210332
  • Matériel
    Aluminium
  • Nombre de Dents  
    24
  • Style de dent
    3P
  • CUP_NON
    195057210332

Aperçu

Description du fabricant
24-3P06M6FA6 24-3P06M6FA6, TIROIR DE PÉRIODE