Motion
24-5MX15-6FS5
24-5MX15-6FS5, Poulie de distribution, 3/8 po, alésage ordinaire minimum
N° D’ARTICLE MI11564142
N° MFR24-5MX15-6FS5
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
24-5MX15-6FS5, Poulie de distribution, 3/8 po, alésage ordinaire minimum
N° D’ARTICLE MI11564142
N° MFR24-5MX15-6FS5
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Pour la largeur de la courroie
    15 mm
  • Diamètre extérieur
    37.10 mm
  • Largeur
    2.0 po.

Détails

  • Finition
    Oxyde noir
  • Numéro CUP du fabricant
    195057815827
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de Dents  
    24
  • Style de dent
    5MX
  • CUP_NON
    195057815827

Aperçu

Description du fabricant
24-5MX15-6FS5 24-5MX15-6FS5, TIRAGE DE LA PÉRIODE