Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre2-1/2 po
- Taille de la bague2517
- Longueur jusqu’à Alésage1.7500 po
- Extérieur Diamètre5 po
- Largeur5 po
Détails
- Alésage dans la chaîneAlésage fini de 2-1/2 po
- Type d’alésageAlésage fini
- FinitionOxyde noir
- Numéro CUP du fabricant195057292697
- MatérielAcier
- Types de produitsBague
- CUP_NON195057292697
- Couple de la clé430 po/lb