Motion
2517X55MM
Bague de verrouillage conique - série 2517 , alésage 55 mm, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI11564705
N° MFR2517X55MM
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague de verrouillage conique - série 2517 , alésage 55 mm, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI11564705
N° MFR2517X55MM
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    55 mm
  • Taille de la bague
    2517
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.7500 po
  • Extérieur Diamètre  
    5 po
  • Largeur
    5 po

Détails

  • Alésage dans la chaîne
    Alésage fini de 55 mm
  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Finition
    Oxyde noir
  • Numéro CUP du fabricant
    195057292758
  • Matériel
    Acier
  • Types de produits
    Bague
  • CUP_NON
    195057292758
  • Couple de la clé
    430 po/lb

Aperçu

Description du fabricant
2517X55MM 2517X55MM, DOUILLE TL, 55 MM F