Motion
25BF23x5/8
Pignon d’alésage fini - Alésage fini, 0.6250 po d’alésage, 23 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI11565396
N° MFR25BF23x5/8
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon d’alésage fini - Alésage fini, 0.6250 po d’alésage, 23 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI11565396
N° MFR25BF23x5/8
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.6250 po
  • Diamètre du moyeu
    1.5000 po
  • Extérieur Diamètre  
    1.9690 po
  • Diamètre du pas
    1.8360 po
  • Poids
    0.32 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Pays d’origine
    Chine
  • Type de concentrateur
    B
  • Numéro CUP du fabricant
    195057387904
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de Dents  
    23
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux d’alésage finis et usinés

Aperçu

Description du fabricant
25BF23X5/8 25BF23X5/8, CHAÎNE À ROULEAUX SPRO