Motion
25BF32x1/2
Pignon d’alésage fini - Alésage fini, 0.5000 po d’alésage, 32 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI11565426
N° MFR25BF32x1/2
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon d’alésage fini - Alésage fini, 0.5000 po d’alésage, 32 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI11565426
N° MFR25BF32x1/2
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.5000 po
  • Diamètre du moyeu
    1.5000 po
  • Extérieur Diamètre  
    2.6880 po
  • Diamètre du pas
    2.5510 po
  • Poids
    0.40 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Pays d’origine
    Chine
  • Type de concentrateur
    B
  • Numéro CUP du fabricant
    195057388253
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de vis de fixation
    2
  • Nombre de Dents  
    32
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux d’alésage finis et usinés

Aperçu

Description du fabricant
25BF32X1/2 25BF32X1/2, CHAÎNE À ROULEAUX SPRO