Motion
25V1090SK
25V1090SK, poulie à courroie en V 2 rainures
N° D’ARTICLE MI11566743
N° MFR25V1090SK
Prix286.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
25V1090SK, poulie à courroie en V 2 rainures
N° D’ARTICLE MI11566743
N° MFR25V1090SK
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
Prix286.69 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la section de la courroie
    5V, 5VX
  • Diamètre à l’alésage
    Bague requise
  • Extérieur Diamètre  
    10.9000 po

Détails

  • Alésage dans la chaîne
    Ennuyé pour la bague SK
  • Type d’alésage
    QD Bushed
  • Série de coussinets
    SK
  • Numéro CUP du fabricant
    195057182431
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de Rainures  
    2
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V
  • CUP_NON
    195057182431

Aperçu

Description du fabricant
25V1090SK 25V1090SK, POULIE DE COURROIE EN V, 2 G