Motion
26-8MX12-1108
26-8MX12-1108, poulie de distribution 1108
N° D’ARTICLE MI11567015
N° MFR26-8MX12-1108
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
26-8MX12-1108, poulie de distribution 1108
N° D’ARTICLE MI11567015
N° MFR26-8MX12-1108
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Pour la largeur de la courroie
    12 mm
  • Diamètre extérieur
    64.60 mm
  • Largeur
    1.25 po.

Détails

  • Finition
    Oxyde noir
  • Numéro CUP du fabricant
    195057816763
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de Dents  
    26
  • Style de dent
    8MX
  • CUP_NON
    195057816763

Aperçu

Description du fabricant
26-8MX12-1108 26-8MX12-1108, TIRAGE DE LA PÉRIODE

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer